Motion
066286

Dodge
066286

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.9375 po, diamètre extérieur de 6.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574962
N° MFR066286
Prix5,620.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066286

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.9375 po, diamètre extérieur de 6.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574962
N° MFR066286

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,620.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD215 D UNITÉ 066286

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066286
  • CUP_NON
    782475036332
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    5.7500 po
  • Capacité de charge dynamique
    21331 lbf
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066286
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues