Motion
066459

Dodge
066459

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.0000 po, diamètre extérieur de 6.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574963
N° MFR066459
Prix6,222.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066459

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.0000 po, diamètre extérieur de 6.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574963
N° MFR066459
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
Prix6,222.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD300 D UNITÉ 066459

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066459
  • CUP_NON
    782475037339
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    5.7500 po
  • Capacité de charge dynamique
    21331 lbf
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066459
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues