Motion
066463

Dodge
066463

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.3750 po, diamètre extérieur de 8.0000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574965
N° MFR066463
Prix10,313.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066463

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.3750 po, diamètre extérieur de 8.0000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574965
N° MFR066463
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
Prix10,313.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD306 D UNITÉ 066463

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066463
  • CUP_NON
    782475037360
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    6.3800 po
  • Capacité de charge dynamique
    23553 lbf
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066463
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues