Motion
066467

Dodge
066467

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.7500 po, diamètre extérieur de 9.7500 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574969
N° MFR066467
Prix18,612.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066467

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.7500 po, diamètre extérieur de 9.7500 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574969
N° MFR066467
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
Prix18,612.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD312 D UNITÉ 066467

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    9.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066467
  • CUP_NON
    782475037407
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    8.5000 po
  • Capacité de charge dynamique
    35145 lbf
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Vitesse maximale
    1250 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066467
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues