Motion
066288

Dodge
066288

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.9375 po, diamètre extérieur de 9.7500 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574971
N° MFR066288
Prix14,124.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066288

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.9375 po, diamètre extérieur de 9.7500 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574971
N° MFR066288

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14,124.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD315 D UNITÉ 066288

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    9.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066288
  • CUP_NON
    782475036356
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    8.5000 po
  • Capacité de charge dynamique
    35145 lbf
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Vitesse maximale
    1250 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066288
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues