Motion
066289

Dodge
066289

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4.4375 po, diamètre extérieur de 10.0625 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574973
N° MFR066289
Prix19,246.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066289

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4.4375 po, diamètre extérieur de 10.0625 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574973
N° MFR066289
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
Prix19,246.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD407 D UNITÉ 066289

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    10.0625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066289
  • CUP_NON
    782475036363
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    9.5000 po
  • Capacité de charge dynamique
    35145 lbf
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066289
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues