Motion
066472

Dodge
066472

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 11.8800 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574976
N° MFR066472
Prix28,049.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066472

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 11.8800 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574976
N° MFR066472
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
Votre prix28,049.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD500 D UNITÉ 066472

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    11.8800 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066472
  • CUP_NON
    782475037445
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    10.5000 po
  • Capacité de charge dynamique
    43550 lbf
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066472
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues