Motion
B1U-SD-408

Dodge
B1U-SD-408

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4.5000 po, diamètre extérieur de 10.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575022
N° MFRB1U-SD-408
Prix25,362.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
B1U-SD-408

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4.5000 po, diamètre extérieur de 10.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575022
N° MFRB1U-SD-408
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
Prix25,362.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B1USD408 B-1 UNITÉ 066588

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066588
  • CUP_NON
    782475038077
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    9.5000 po
  • Capacité de charge dynamique
    35145 lbf
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066588
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues