Motion
S1U-SD-110

Dodge
S1U-SD-110

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1-5/8 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575040
N° MFRS1U-SD-110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S1U-SD-110

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1-5/8 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575040
N° MFRS1U-SD-110
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
S1USD110 S-1 UNITÉ 066312

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066312
  • CUP_NON
    782475036592
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066312

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues