Motion
S1U-SD-303

Dodge
S1U-SD-303

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.1875 po, diamètre extérieur de 8.0000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575058
N° MFRS1U-SD-303
Prix10,811.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S1U-SD-303

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.1875 po, diamètre extérieur de 8.0000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575058
N° MFRS1U-SD-303
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
Prix10,811.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S1USD303 S-1 UNITÉ 066516

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066516
  • CUP_NON
    782475037667
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    6.3800 po
  • Capacité de charge dynamique
    23553 lbf
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066516
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues