Motion
SP4BAS500

Dodge
SP4BAS500

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00575086
N° MFRSP4BAS500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SP4BAS500

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00575086
N° MFRSP4BAS500
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP4BAS500 PIL NON EXP. NOIR 063369

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 à 17.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Bague à piston double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    063369
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues