Motion
SP4BAS307E

Dodge
SP4BAS307E

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de diamètre 3-7/16 po, matériau en acier, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00575103
N° MFRSP4BAS307E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SP4BAS307E

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de diamètre 3-7/16 po, matériau en acier, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00575103
N° MFRSP4BAS307E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP4BAS307E EXP PIL NOIR 063392

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.88 à 12.63 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Longueur totale
    14.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    9.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    4-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Largeur totale
    7.7500 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Poids
    85 lb
  • Rpm max.
    1520 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    063392
  • CUP_NON
    782475034307
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif