Motion
CRTAS300

Dodge
CRTAS300

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau conique, 3 po de diamètre extérieur, 7.13 po de diamètre extérieur, 4.88 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00575125
N° MFRCRTAS300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
CRTAS300

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau conique, 3 po de diamètre extérieur, 7.13 po de diamètre extérieur, 4.88 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00575125
N° MFRCRTAS300
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CRTAS300 UNITÉ DE PANIER NON EXP 063422

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    7.1300 po
  • Largeur du boîtier
    4.8800 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3800 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11000 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    Acier
  • CUP_NON
    782475034529
  • Poids
    30.00 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    063422
  • Rpm max.
    1880 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues