Motion
F4B-K-112R

Dodge
F4B-K-112R

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575179
N° MFRF4B-K-112R
Prix1,896.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-K-112R

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575179
N° MFRF4B-K-112R
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
Prix1,896.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BK112R NON EXP FLG BRG 023218
  • L’unité intérieure porte le sceau
  • Désalignement statique jusqu’à 5º
  • Le joint et le roulement s’assemblent dans l’unité intérieure
  • Les joints d’étanchéité maintiennent le contact sur les cônes même en cas de désalignement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    K Bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Longueur de l’alésage
    3.13 po
  • Série
    F4B-K
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023218
  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Capacité de charge statique
    43000 lbf
  • Description
    023218 F4BK112R NON EXP FLG BRG
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.3030 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.3030 po
  • Vitesse maximale
    3050 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Matériel
    023218
  • Capteur prêt
    Non
  • Description longue
    Le modèle F4B-K-112R est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-3/4 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-K . Il pèse 13.000 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues