Aperçu
- L’unité intérieure porte le sceau
- Désalignement statique jusqu’à 5º
- Le joint et le roulement s’assemblent dans l’unité intérieure
- Les joints d’étanchéité maintiennent le contact sur les cônes même en cas de désalignement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementFractionnement
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulementK Bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Diamètre du trou de boulon0.5000 po
- Insérer le matérielAcier
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- LubrificationGraisse
- Capacité de charge dynamique radiale7070 lbf
- Capacité de charge statique radiale33000 lbf
- Taille du boulon0.5000 po
- Longueur de l’alésage3 po
- Capacité de charge dynamique7070 lbf
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Capacité de charge statique33000 lbf
- Description023238 F4BK110RE EXP FLG BRG
- Espacement maximal des trous de boulon4.7730 po
- Espacement min. des trous de boulon4.7730 po
- Vitesse maximale3320 tr/min
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Matériel023238
- Capteur prêtNon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.