Motion
023246

Dodge
023246

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575207
N° MFR023246
Prix2,754.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
023246

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575207
N° MFR023246
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
Prix2,754.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BK208RE EXP FLG BRG 023246
  • L’unité intérieure porte le sceau
  • Désalignement statique jusqu’à 5º
  • Le joint et le roulement s’assemblent dans l’unité intérieure
  • Les joints d’étanchéité maintiennent le contact sur les cônes même en cas de désalignement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    K Bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Longueur de l’alésage
    3.56 po
  • Série
    F4B-K
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023246
  • CUP_NON
    782475698332
  • Poids
    19.63 lb
  • Capacité de charge dynamique
    10600 lbf
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Rpm max.
    2420 tr/min
  • Capacité de charge statique
    54000 lbf
  • Description
    023246 F4BK208RE EXP FLG BRG
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6.0100 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.0100 po
  • Vitesse maximale
    2420 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Matériel
    023246
  • Capteur prêt
    Non
  • Description longue
    Le modèle F4B-K-208RE est un roulement à rouleaux à expansion conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-1/2 po et un roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-K . L’appareil pèse 19.630 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues