Motion
023428

Dodge
023428

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575230
N° MFR023428
Prix1,514.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
023428

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575230
N° MFR023428
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
Votre prix1,514.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BDI111R NON EXP FLG BRG 023428
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    Roulement à bride à double verrouillage
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    3.38 po
  • Série
    F4B-DI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023428
  • Capacité de charge dynamique
    7070 lbf
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Rpm max.
    3320 tr/min
  • Capacité de charge statique
    33000 lbf
  • Description
    023428 F4BDI111R NON EXP FLG BRG
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.7730 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.7730 po
  • Vitesse maximale
    3320 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Matériel
    023428
  • Capteur prêt
    Non
  • Description longue
    Le modèle F4B-DI-111R est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-11/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-DI . Il pèse 12.500 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues