Motion
023444

Dodge
023444

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 3-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575275
N° MFR023444
Prix5,770.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
023444

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 3-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575275
N° MFR023444
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
Prix5,770.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BDI308R NON EXP FLG BRG 023444
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    Roulement à bride à double verrouillage
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Diamètre du trou de boulon
    0.8750 po
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    108600 lbf
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Longueur de l’alésage
    5 po
  • Capacité de charge dynamique
    17750 lbf
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Capacité de charge statique
    108600 lbf
  • Description
    023444 F4BDI308R NON EXP FLG BRG
  • Espacement maximal des trous de boulon
    8.1320 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    8.1320 po
  • Vitesse maximale
    1640 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Matériel
    023444
  • Capteur prêt
    Non

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues