Motion
023448

Dodge
023448

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 4-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575287
N° MFR023448
Prix10,433.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
023448

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 4-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575287
N° MFR023448
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
Prix10,433.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BDI408R NON EXP FLG BRG 023448
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    Roulement à bride à double verrouillage
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Diamètre du trou de boulon
    1.0000 po
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    188400 lbf
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    6.75 po
  • Série
    F4B-DI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023448
  • CUP_NON
    782475716937
  • Poids
    158.00 lb
  • Capacité de charge dynamique
    30000 lbf
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Rpm max.
    1360 tr/min
  • Capacité de charge statique
    188400 lbf
  • Description
    023448 F4BDI408R NON EXP FLG BRG
  • Espacement maximal des trous de boulon
    10.6070 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    10.6070 po
  • Vitesse maximale
    1360 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Matériel
    023448
  • Capteur prêt
    Non
  • Description longue
    Le modèle F4B-DI-408R est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 4-1/2 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-DI . L’appareil pèse 158.000 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues