Motion
F4B-DI-110RE

Dodge
F4B-DI-110RE

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - cylindre conique Brg., 1-5/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575306
N° MFRF4B-DI-110RE
Prix1,817.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-DI-110RE

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - cylindre conique Brg., 1-5/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575306
N° MFRF4B-DI-110RE
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
Prix1,817.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BDI110RE EXP FLG BRG 023456
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    Roulement à bride à double verrouillage
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    3.38 po
  • Série
    F4B-DI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023456
  • Capacité de charge dynamique
    7070 lbf
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Rpm max.
    3320 tr/min
  • Capacité de charge statique
    33000 lbf
  • Description
    023456 F4BDI110RE EXP FLG BRG
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.7730 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.7730 po
  • Vitesse maximale
    3320 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Matériel
    023456
  • Capteur prêt
    Non
  • Description longue
    Le modèle F4B-DI-110RE est un roulement à rouleaux à expansion conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-5/8 po et un roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-DI . Il pèse 13.200 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues