Aperçu
- Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
- Rouleaux et chemins durcis.
- Installation et entretien faciles.
- Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
- Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementFractionnement
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulementRoulement à bride à double verrouillage
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Diamètre du trou de boulon0.6250 po
- Insérer le matérielAcier
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- LubrificationGraisse
- Capacité de charge dynamique radiale10600 lbf
- Capacité de charge statique radiale54000 lbf
- Taille du boulon0.6250 po
- Longueur de l’alésage4 po
- SérieF4B-DI
- Numéro de catalogue du fabricant023464
- CUP_NON782475716371
- Poids21.44 lb
- Capacité de charge dynamique10600 lbf
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Rpm max.2420 tr/min
- Capacité de charge statique54000 lbf
- Description023464 F4BDI207RE EXP FLG BRG
- Espacement maximal des trous de boulon6.0000 po
- Espacement min. des trous de boulon6.0000 po
- Vitesse maximale2420 tr/min
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Matériel023464
- Capteur prêtNon
- Description longueLe modèle F4B-DI-207RE est un roulement à rouleaux à expansion conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-7/16 po et un roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-DI . L’appareil pèse 21.440 lb.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.