Aperçu
- Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
- Rouleaux et chemins durcis.
- Installation et entretien faciles.
- Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
- Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-1/4 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementFractionnement
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulementRoulement à bride à double verrouillage
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Diamètre du trou de boulon0.8750 po
- Insérer le matérielAcier
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- LubrificationGraisse
- Capacité de charge dynamique radiale17750 lbf
- Capacité de charge statique radiale108600 lbf
- Taille du boulon0.8750 po
- Longueur de l’alésage5 po
- Capacité de charge dynamique17750 lbf
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Capacité de charge statique108600 lbf
- Description023471 F4BDI304RE EXP FLG BRG
- Espacement maximal des trous de boulon8.1320 po
- Espacement min. des trous de boulon8.1320 po
- Vitesse maximale1640 tr/min
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Matériel023471
- Capteur prêtNon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.