Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
NSTU-C-111 TYPE C

Unité de reprise de roulement à rouleaux - Angle supérieur, rouleau conique, 1-11/16 po / 254 mm, fonte, montage sur collet, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00575404
N° MFRNSTU-C-111 TYPE C

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NSTUC111RE PRISE EN CHARGE BRG 036117

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur collier
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    036117
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Matériel
    036117
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues