Motion
NSTUC112RE

Dodge
NSTUC112RE

Unité de prise en charge à fente étroite et roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau conique, alésage 1-3/4 po, fonte, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00575405
N° MFRNSTUC112RE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
NSTUC112RE

Unité de prise en charge à fente étroite et roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau conique, alésage 1-3/4 po, fonte, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00575405
N° MFRNSTUC112RE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NSTUC112RE PRISE EN CHARGE BRG 036056

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Espacement des fentes
    5.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NSTUC112RE
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    15 lb
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues