Motion
NSTU-C-115

Dodge
NSTU-C-115

Unité de roulement à rouleaux à encoche étroite - montage latéral, alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier de serrage
N° D’ARTICLE MI00575406
N° MFRNSTU-C-115
Prix2,716.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
NSTU-C-115

Unité de roulement à rouleaux à encoche étroite - montage latéral, alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier de serrage
N° D’ARTICLE MI00575406
N° MFRNSTU-C-115
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
Prix2,716.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NSTUC115RE PRISE EN CHARGE BRG 036118

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériel
    036118
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    036118
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475018475
  • Poids
    15.51 lb
  • Brochure du produit
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif