Motion
NSTU-C-203

Dodge
NSTU-C-203

Unité de roulement à rouleaux à encoche étroite - Angle supérieur, 2-3/16 po., logement en fonte, collier de serrage
N° D’ARTICLE MI00575408
N° MFRNSTU-C-203
Price$3,119.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
NSTU-C-203

Unité de roulement à rouleaux à encoche étroite - Angle supérieur, 2-3/16 po., logement en fonte, collier de serrage
N° D’ARTICLE MI00575408
N° MFRNSTU-C-203

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,119.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NSTUC203 PRISE EN CHARGE BRG 036119

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à la graisse (conique)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.7500 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    5.7500 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériel
    036119
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    036119
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475018482
  • Poids
    26 lb
  • Brochure du produit
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif