Motion
HNG-C-207 TYPE C

Dodge
HNG-C-207 TYPE C

Unité de roulement à billes de suspension - 2.4375 po DI, 5.3800 po DE, 7.6300 po de largeur, fonte, aucune
N° D’ARTICLE MI00575428
N° MFRHNG-C-207 TYPE C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
HNG-C-207 TYPE C

Unité de roulement à billes de suspension - 2.4375 po DI, 5.3800 po DE, 7.6300 po de largeur, fonte, aucune
N° D’ARTICLE MI00575428
N° MFRHNG-C-207 TYPE C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HNGC207 SUPPORT BRG 061084

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Crochet
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage concentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à la graisse (conique)
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues