Motion
HNG-C-307

Dodge
HNG-C-307

HNG-C-307
N° D’ARTICLE MI00575435
N° MFRHNG-C-307
Prix8,541.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
HNG-C-307

HNG-C-307
N° D’ARTICLE MI00575435
N° MFRHNG-C-307
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
Prix8,541.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HNGC307 SUPPORT BRG 061087

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Longueur de l’alésage
    11.2500 po
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Crochet
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • CUP_NON
    782475033973
  • Dessin CAD
  • Diamètre de l’arbre
    3.4375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues