Motion
P2B-HC-215 CAPUCHON À CHARNIÈRE

Dodge
P2B-HC-215 HINGED CAP

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00575455
N° MFRP2B-HC-215 HINGED CAP
Price 15,016.40 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-HC-215 HINGED CAP

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00575455
N° MFRP2B-HC-215 HINGED CAP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 15,016.40 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
P2BHC215 PIL NON EXP. NOIR 067072

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Bague de piston
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique
    21331 lbf
  • Vitesse maximale
    1830 tr/min
  • CUP_NON
    782475038329
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type
    Roulement du capuchon à charnière
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues