Motion
P2B-HC-108E CAPUCHON À CHARNIÈRE

Dodge
P2B-HC-108E HINGED CAP

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00575459
N° MFRP2B-HC-108E HINGED CAP
Prix6,306.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-HC-108E HINGED CAP

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00575459
N° MFRP2B-HC-108E HINGED CAP
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
Prix6,306.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BHC108E EXP PIL NOIR 067057

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.8800 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Bague de piston
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique
    7717 lbf
  • Vitesse maximale
    3250 tr/min
  • CUP_NON
    782475038299
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type
    Roulement du capuchon à charnière
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues