Motion
S1U569-HC-207

Dodge
S1U569-HC-207

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 5.6875 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575493
N° MFRS1U569-HC-207
Prix5,613.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S1U569-HC-207

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 5.6875 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575493
N° MFRS1U569-HC-207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,613.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S1UHC207 S-1 UNITÉ 067159

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    5.6875 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    067159
  • CUP_NON
    782475038503
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    5.3100 po
  • Capacité de charge dynamique
    11010 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    067159
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues