Motion
F4B-UN2-112E

Dodge
F4B-UN2-112E

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 1-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575517
N° MFRF4B-UN2-112E
Prix1,619.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-UN2-112E

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 1-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00575517
N° MFRF4B-UN2-112E
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
Votre prix1,619.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BUN2112E EXP FLG 048054
  • Roulements sphériques à double rangée haute capacité
  • Blocs coussins à 2 boulons et roulements à bride à 4 boulons 1-7/16” à 4”, 40mm à 90mm.
  • Mêmes éléments roulants et caractéristiques d’installation que le roulement S-2000.
  • Le boîtier de bloc d’oreiller en fonte ductile avec une résistance à la traction de 65,000 lb/po2 est 92 % plus résistant que l’acier.
  • DODGE Le joint « R » assure la protection des lèvres en contact, sertie sur la face extérieure; maintient l'efficacité du scellement au niveau d'un mauvais alignement maximal.
  • Support de collet Springlok de 65 mm avec espacement de vis d'arrêt pour une force de serrage optimale

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de roulement
    Roulement à bride UNISPHERE II
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    1.9100 po
  • Série
    F4B-UN2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    048054
  • CUP_NON
    782475768561
  • Poids
    6.18 lb
  • Capacité de charge dynamique
    20800 lbf
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge statique
    22000 lbf
  • Description
    048054 F4BUN2112E EXP FLG
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.9100 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.9100 po
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Insérer le diamètre extérieur
    85 mm
  • Matériel
    048054
  • Description longue
    Le F4B-UN2-112E est un roulement à rouleaux sphériques à expansion, type à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-3/4 po, roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, un dispositif de verrouillage à vis de fixation et un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4B-UN2 . L’appareil pèse 6.180 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues