Aperçu
Description du fabricant
F4BUN2308E EXP FLG 048065
- Roulements sphériques à double rangée haute capacité
- Blocs coussins à 2 boulons et roulements à bride à 4 boulons 1-7/16” à 4”, 40mm à 90mm.
- Mêmes éléments roulants et caractéristiques d’installation que le roulement S-2000.
- Le boîtier de bloc d’oreiller en fonte ductile avec une résistance à la traction de 65,000 lb/po2 est 92 % plus résistant que l’acier.
- DODGE Le joint « R » assure la protection des lèvres en contact, sertie sur la face extérieure; maintient l'efficacité du scellement au niveau d'un mauvais alignement maximal.
- Support de collet Springlok de 65 mm avec espacement de vis d'arrêt pour une force de serrage optimale
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type de roulementRoulement à bride UNISPHERE II
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Diamètre du trou de boulon0.7500 po
- Insérer le matérielAcier
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- LubrificationGraisse
- Taille du boulon0.7500 po
- Longueur de l’alésage2.8600 po
- SérieF4B-UN2
- Numéro de catalogue du fabricant048065
- CUP_NON782475772971
- Poids30.00 lb
- Capacité de charge dynamique65500 lbf
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Rpm max.1400 tr/min
- Capacité de charge statique81500 lbf
- Description048065 F4BUN2308E EXP FLG
- Espacement maximal des trous de boulon6.7200 po
- Espacement min. des trous de boulon6.7200 po
- Vitesse maximale1400 tr/min
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Insérer le diamètre extérieur160 mm
- Matériel048065
- Description longueLe F4B-UN2-308E est un roulement à rouleaux sphériques à expansion, type à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 3-1/2 po, roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, un dispositif de verrouillage à vis de fixation et un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4B-UN2 . L’appareil pèse 30.000 lb.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.