Aperçu
- Roulements sphériques à double rangée haute capacité
- Blocs coussins à 2 boulons et roulements à bride à 4 boulons 1-7/16” à 4”, 40mm à 90mm.
- Mêmes éléments roulants et caractéristiques d’installation que le roulement S-2000.
- Le boîtier de bloc d’oreiller en fonte ductile avec une résistance à la traction de 65,000 lb/po2 est 92 % plus résistant que l’acier.
- DODGE Le joint « R » assure la protection des lèvres en contact, sertie sur la face extérieure; maintient l'efficacité du scellement au niveau d'un mauvais alignement maximal.
- Support de collet Springlok de 65 mm avec espacement de vis d'arrêt pour une force de serrage optimale
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage10.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type de roulementRoulement à bride UNISPHERE II
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Diamètre du trou de boulon0.8750 po
- Insérer le matérielAcier
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- LubrificationGraisse
- Taille du boulon0.8750 po
- Longueur de l’alésage3.3300 po
- CUP_NON782475773916
- Capacité de charge dynamique83000 lbf
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Capacité de charge statique104000 lbf
- Description048050 F4BUN2400 NE FLG
- Espacement maximal des trous de boulon7.6300 po
- Espacement min. des trous de boulon7.6300 po
- Vitesse maximale1250 tr/min
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Insérer le diamètre extérieur180 mm
- Matériel048050
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.