Motion
F4B-C-300

Dodge
F4B-C-300

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 3 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575577
N° MFRF4B-C-300
Prix13,138.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-C-300

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 3 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575577
N° MFRF4B-C-300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13,138.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BC300 NE FLG 104119
  • Montage du manchon de serrage concentrique positif
  • Joints labyrinthes multiples en acier
  • 2 Qualité à une seule rangée
  • Ensembles de rouleaux coniques
  • Boîtier robuste en deux pièces
  • Trous de boulons allongés

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    Bride C
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Diamètre du trou de boulon
    0.8750 po
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Longueur de l’alésage
    7 po
  • Série
    F4B-C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104119
  • CUP_NON
    782475055159
  • Poids
    140.00 lb
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Description
    104119 F4BC300 NE FLG
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Matériel
    104119
  • Description longue
    Le modèle F4B-C-300 est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 3 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage de collier de serrage et d’un joint labyrinthe dans la série F4B-C . L’appareil pèse 140.000 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues