Motion
F4B-C-303

Dodge
F4B-C-303

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 3-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575578
N° MFRF4B-C-303
Prix10,205.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-C-303

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 3-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575578
N° MFRF4B-C-303
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
Votre prix10,205.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BC303 NE FLG 104120
  • Montage du manchon de serrage concentrique positif
  • Joints labyrinthes multiples en acier
  • 2 Qualité à une seule rangée
  • Ensembles de rouleaux coniques
  • Boîtier robuste en deux pièces
  • Trous de boulons allongés

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    Roulement de bride C
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Diamètre du trou de boulon
    0.8750 po
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Longueur de l’alésage
    7 po
  • CUP_NON
    782475055166
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Description
    104120 F4BC303 NE FLG
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Matériel
    104120

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues