Motion
F4B-C-111E

Dodge
F4B-C-111E

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - cylindre conique Brg., 1-11/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575594
N° MFRF4B-C-111E
Prix4,563.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-C-111E

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - cylindre conique Brg., 1-11/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575594
N° MFRF4B-C-111E
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
Prix4,563.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BC111E EXP FLG 104051
  • Montage du manchon de serrage concentrique positif
  • Joints labyrinthes multiples en acier
  • 2 Qualité à une seule rangée
  • Ensembles de rouleaux coniques
  • Boîtier robuste en deux pièces
  • Trous de boulons allongés

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    Bride C
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    4.8750 po
  • Série
    F4B-C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104051
  • CUP_NON
    782475054756
  • Poids
    28.40 lb
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Description
    104051 F4BC111E EXP FLG
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Matériel
    104051
  • Description longue
    Le modèle F4B-C-111E est un roulement à rouleaux à expansion conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-11/16 po et un roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage de collier de serrage et d’un joint labyrinthe dans la série F4B-C . L’appareil pèse 28.400 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues