Motion
F4B-SD-110

Dodge
F4B-SD-110

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-5/8 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575623
N° MFRF4B-SD-110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-SD-110

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-5/8 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575623
N° MFRF4B-SD-110
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F4BSD110 NE FLG 104192

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité de la bague de piston
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Série
    F4B-SD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104192
  • CUP_NON
    782475055470
  • Poids
    29.700 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériel
    104192
  • Description longue
    Le modèle F4B-SD-110 est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-5/8 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint d’étanchéité de bague de piston dans la série F4B-SD . L’appareil pèse 29.700 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues