Aperçu
- Roulement à rouleaux coniques doubles de qualité
- Montage du manchon adaptateur conique
- Joints d’étanchéité efficaces pour anneau de piston
- Boîtier robuste en deux pièces
- Trous de boulons allongés
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementFractionnement
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulementBloc d’oreiller pour service spécial
- Type de jointLabyrinthe
- Diamètre du trou de boulon0.5000 po
- Insérer le matérielAcier
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- LubrificationGraisse
- Taille du boulon0.5000 po
- Longueur de l’alésage4.1300 po
- SérieF4B-SD
- Numéro de catalogue du fabricant104162
- CUP_NON782475055319
- Poids30.00 lb
- Capacité de charge dynamique8177 lbf
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Rpm max.3000 tr/min
- Description104162 F4BSD112 NE FLG
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Fixation d’arbreAdaptateur conique
- Matériel104162
- Description longueLe modèle F4B-SD-112 est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-3/4 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint d’étanchéité de bague de piston dans la série F4B-SD . L’appareil pèse 30.000 lb.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.