Motion
F4B-SD-207

Dodge
F4B-SD-207

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575633
N° MFRF4B-SD-207
Prix5,408.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-SD-207

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00575633
N° MFRF4B-SD-207
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
Prix5,408.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BSD207 NE FLG 104024
  • Roulement à rouleaux coniques doubles de qualité
  • Montage du manchon adaptateur conique
  • Joints d’étanchéité efficaces pour anneau de piston
  • Boîtier robuste en deux pièces
  • Trous de boulons allongés

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    Bloc d’oreiller pour service spécial
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Diamètre du trou de boulon
    0.7500 po
  • Forme de l’alésage
    Conique
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Longueur de l’alésage
    5.0600 po
  • CUP_NON
    782475054510
  • Poids
    57.51 lb
  • Capacité de charge dynamique
    11010 lbf
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Description
    104024 F4BSD207 NE FLG
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Matériel
    104024

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues