Motion
F4B-SD-600E

Dodge
F4B-SD-600E

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - cylindre conique Brg., 6 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage spécial
N° D’ARTICLE MI00575693
N° MFRF4B-SD-600E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-SD-600E

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - cylindre conique Brg., 6 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage spécial
N° D’ARTICLE MI00575693
N° MFRF4B-SD-600E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F4BSD600E EXP FLG 104019

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    6 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.9100 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de service
    Service spécial
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de la longueur totale
    25.5000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité de la bague de piston
  • Profondeur globale
    12 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Classe 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Série
    F4B-SD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104019
  • CUP_NON
    782475390366
  • Poids
    560 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    860 tr/min
  • Description longue
    Le modèle F4B-SD-600E est un roulement à rouleaux à expansion conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 6 po et un roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint d’étanchéité de bague de piston dans la série F4B-SD . L’appareil pèse 560 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues