Motion
TME50-N
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI00575795
N° MFRTME50-N
Prix454.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI00575795
N° MFRTME50-N
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
Votre prix454.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TME50-XL-N BRIDE PILOTE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    135 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    165 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    TME
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    GE50KPPB-3
  • CUP_NON
    4012802798678
  • Poids
    6.36 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif