Motion
2103U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 1.1875 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 2.6875 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575799
N° MFR2103U
Prix1,431.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 1.1875 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 2.6875 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575799
N° MFR2103U
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
Prix1,431.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2103U TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 1 3/16 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18850 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 lb
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210634926
  • Longueur de l’alésage
    2.6900 po
  • Poids
    1.60 lb
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs