2108U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 1.5000 po de diamètre, 2.8350 po de diamètre extérieur, 2.8800 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575802
N° MFR2108U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 1.5000 po de diamètre, 2.8350 po de diamètre extérieur, 2.8800 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575802
N° MFR2108U
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2108U TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 1 1/2 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    2.8350 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Largeur totale
    2.8800 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19860 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lb
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210634957
  • Longueur de l’alésage
    2.8800 po
  • Poids
    1.60 lb
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues