2111U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 1.6875 po de diamètre, 3.3469 po de diamètre extérieur, 3.1300 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575803
N° MFR2111U
Prix1,313.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 1.6875 po de diamètre, 3.3469 po de diamètre extérieur, 3.1300 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575803
N° MFR2111U
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
Votre prix1,313.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2111U UNIVERSEL N D BRG KI SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 1 11/16 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    3.3469 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Largeur totale
    3.1300 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27820 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lb
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210634964
  • Rayon du filet
    0.0500 po
  • Longueur de l’alésage
    3.1300 po
  • Poids
    2.70 lb
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues