2208U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.5000 po de diamètre, 4.3312 po de diamètre extérieur, 3.5100 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575811
N° MFR2208U
Prix1,130.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.5000 po de diamètre, 4.3312 po de diamètre extérieur, 3.5100 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575811
N° MFR2208U
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
Votre prix1,130.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2208U TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 1/2 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    4.3312 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Largeur totale
    3.5100 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210635046
  • Longueur de l’alésage
    3.5100 po
  • Poids
    4.90 lb
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues