2211U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.6875 po de diamètre, 5.1177 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575812
N° MFR2211U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.6875 po de diamètre, 5.1177 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575812
N° MFR2211U
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2211U TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 11/16 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    5.1177 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lb
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210635053
  • Longueur de l’alésage
    4.0000 po
  • Poids
    8.70 lb
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs