2307U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 3.4375 po de diamètre, 5.9063 po de diamètre extérieur, 4.3900 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575817
N° MFR2307U
Prix2,101.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 3.4375 po de diamètre, 5.9063 po de diamètre extérieur, 4.3900 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575817
N° MFR2307U
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
Votre prix2,101.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2307U TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 3 7/16 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    5.9063 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Largeur totale
    4.3900 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210635107
  • Longueur de l’alésage
    4.3900 po
  • Poids
    11.40 lb
  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues