2308U
Roulement d’insert de rouleau - diamètre de diamètre 3.5000 po, diamètre extérieur 5.9063 po, largeur totale 4.3900 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575818
N° MFR2308U
Prix2,316.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - diamètre de diamètre 3.5000 po, diamètre extérieur 5.9063 po, largeur totale 4.3900 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00575818
N° MFR2308U
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
Prix2,316.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2308U TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 3 1/2 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    5.9063 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Largeur totale
    4.3900 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210635114
  • Longueur de l’alésage
    4.3900 po
  • Poids
    10.90 lb
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues