5207U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.4375 po de diamètre, 4.3312 po de diamètre extérieur, 4.3700 po de largeur totale, collet de vis d’arrêt double
N° D’ARTICLE MI00575828
N° MFR5207U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.4375 po de diamètre, 4.3312 po de diamètre extérieur, 4.3700 po de largeur totale, collet de vis d’arrêt double
N° D’ARTICLE MI00575828
N° MFR5207U
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5207U TROUSSE UNIVERSELLE HD BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 7/16 po
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    4.3312 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Largeur totale
    4.3700 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    698210635213
  • Longueur de l’alésage
    4.3700 po
  • Poids
    6.00 lb
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues